曜日別特売

裏ソフトラバー ファスターク G-1 レッド

裏ソフトラバー ファスターク G-1 レッド - Nittaku(ニッタク)裏ソフトラバー ファスターク G-1 レッド - Nittaku(ニッタク)裏ソフトラバー ファスターク G-1 レッド - Nittaku(ニッタク)裏ソフトラバー ファスターク G-1 レッド - Nittaku(ニッタク)裏ソフトラバー ファスターク G-1 レッド - Nittaku(ニッタク)

スピンドライブ重視!裏ソフトラバー ファスターク G-1。
スピンドライブを重視した設計により、シートでグリップして弧を描く強烈なスピンを生み出します。
どんな位置からでも打ち抜ける威力、強いドライブに打ち負けない強靭さが魅力です。
その実力は、世界のトップが証明し続けています。
ファスタークとはFast(速さ)とArc(弧)を描くボール軌道を開発コンセプトとした、トップ選手が勝つために選ぶギアです。
テンションスピンシートグリップ感覚に優れたゴム成分と粒形状で、抜群の威力を実現した「テンションスピンシート」。
硬く粒が詰まったシートは打ち合いで押し負けず、ボールにパワーが伝わります。
ストロングスポンジハードな打球感でありながらボールをしっかり捉えて押し出し、ボールに更なる威力を生み出すスポンジです。
ファスタークシリーズ 性能比較
◎G-1・・・シートでグリップして弧を描く!強いドライブに打ち負けない強靭さが魅力。
・P-1・・・スピードドライブ重視!ボールを薄く捉えても、ノンスリップ感は抜群。
・C-1・・・バランスラリー重視!安定した台上プレーからのカウンターや両ハンドドライブ。
・S-1・・・スピードスマッシュ重視!前中陣でのミート打ちやブロックからのスピードドライブ。

用具種別卓球ラバースポンジ硬度37.5/ドイツ基準(47.5)分類テンション系レッドタイプ【ITTF公認番号】54-015仕様【ラバースピード】15speed、【スピン値】12.5spin内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88256237NR-8702-20特厚特厚(1.9~2.1)(スポンジ)
6,300
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
88256246NR-8702-20厚厚(1.7~1.9)(スポンジ)
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
88256255NR-8702-20中中(1.4~1.7)(スポンジ)
6,300
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
88256264NR-8702-20MAXMAX(2.1~)(スポンジ)
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする