スピードスマッシュ重視!裏ソフトラバー ファスターク S-1。
前中陣でのミート打ちや、ブロックからのスピードドライブに!
打感の良いスピードスマッシュにも威力を発揮します。
鋭い軌道で相手コートに深く入るボールは、一気に相手を打ち崩します。
ファスタークとはFast(速さ)とArc(弧)を描くボール軌道を開発コンセプトとした、トップ選手が勝つために選ぶギアです。
テンションスピードシートグリップ感覚に優れたゴム成分と粒形状で、抜群の威力を実現した「テンションスピンシート」。
粒形状がG-1やC-1のシートに比べ細く間隔が広いため、ボールの食い込みが非常に良く、対戦相手を圧倒するスピードを生み出します。
ソフトストロングスポンジボールに更なる威力を生み出す「ソフトストロングスポンジ」。
スピードが出しやすく、ボールを捉える感覚をより味わっていただけるスポンジです。
ファスタークシリーズ 性能比較・G-1・・・シートでグリップして弧を描く!
強いドライブに打ち負けない強靭さが魅力。
・P-1・・・スピードドライブ重視!ボールを薄く捉えても、ノンスリップ感は抜群。
・C-1・・・バランスラリー重視!安定した台上プレーからのカウンターや両ハンドドライブ。
◎S-1・・・スピードスマッシュ重視!前中陣でのミート打ちやブロックからのスピードドライブ。