曜日別特売

裏ソフトラバー フライアットスピン ブラック

裏ソフトラバー フライアットスピン ブラック - Nittaku(ニッタク)裏ソフトラバー フライアットスピン ブラック - Nittaku(ニッタク)裏ソフトラバー フライアットスピン ブラック - Nittaku(ニッタク)裏ソフトラバー フライアットスピン ブラック - Nittaku(ニッタク)

回転力バツグン!裏ソフトラバー フライアット スピン。
回転力バツグン!だから、ラリー中にドライブやチキータなどの回転技術で勝負がしたい選手にオススメです。
「フライアットシリーズ」は爽快な打球感で、軽く打ってもよく弾むから、色々な技術を覚えて戦えます。
天然ゴムシートの強度を分子レベルで向上させ、グリップ力のあるシートが生まれました。
衝撃によるシート周りの欠けも従来のラバーより起きにくく、安心してお使いいただけます。

用具種別卓球ラバースポンジ硬度35分類AC(アクティブチャージ)ブラックタイプ【ITTF公認番号】54-028仕様【ラバースピード】14.25speed、【スピン値】12.25spin内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88256727NR-8569-71特厚特厚(1.9~2.1)(スポンジ)
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
88256736NR-8569-71厚厚(1.7~1.9)(スポンジ)
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
88256745NR-8569-71中中(1.4~1.7)(スポンジ)
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする