裏ソフトラバー キョウヒョウプロ3-TURBO ORANGE- ブラック

裏ソフトラバー キョウヒョウプロ3-TURBO ORANGE- ブラック - Nittaku(ニッタク)裏ソフトラバー キョウヒョウプロ3-TURBO ORANGE- ブラック - Nittaku(ニッタク)裏ソフトラバー キョウヒョウプロ3-TURBO ORANGE- ブラック - Nittaku(ニッタク)裏ソフトラバー キョウヒョウプロ3-TURBO ORANGE- ブラック - Nittaku(ニッタク)裏ソフトラバー キョウヒョウプロ3-TURBO ORANGE- ブラック - Nittaku(ニッタク)裏ソフトラバー キョウヒョウプロ3-TURBO ORANGE- ブラック - Nittaku(ニッタク)

スピード感と飛距離のオレンジ!裏ソフトラバー キョウヒョウプロ3-TURBO ORANGE-。
スピード感と飛距離のターボオレンジ!細かいプレーのやりやすさと、回転+威力のあるプレーを求める選手にオススメです。
キョウヒョウプロ3のトップシートに、スピード性能を向上させるアクティブチャージ(AC)を内蔵した日本製高弾性スポンジを搭載しています。
ニッタクは、中国・紅双喜社日本総代理店です。

用具種別卓球ラバースポンジ硬度45分類粘着性ブラックタイプ【ITTF公認番号】24-038仕様【ラバースピード】14.75speed、【スピン値】15spin内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88257068NR-8721-71中中(1.4~1.7)(スポンジ)
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
88257077NR-8721-71厚厚(1.7~1.9)(スポンジ)
6,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
88257086NR-8721-71特厚特厚(1.9~2.1)(スポンジ)
6,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする