裏ソフトラバー キョウヒョウ ネオ3 ブラック

裏ソフトラバー キョウヒョウ ネオ3 ブラック - Nittaku(ニッタク)裏ソフトラバー キョウヒョウ ネオ3 ブラック - Nittaku(ニッタク)裏ソフトラバー キョウヒョウ ネオ3 ブラック - Nittaku(ニッタク)

絶大な威力のスピード重視タイプ、裏ソフトラバー キョウヒョウ ネオ3。世界を制したギア!
粘着性ラバーの特徴をそのままに、さらなるスピードを実現。
圧倒的なボールを生み出す性能は、世界の舞台で活躍する選手によって実証されています。
スピード重視のネオ「3」は、トップシートの粘着性とラバー全体の反発力により、台上攻撃やカウンターで絶大な威力を発揮します。
ニッタクは、中国・紅双喜社日本総代理店です。

用具種別卓球ラバー厚さ(mm)特厚(1.9~2.1)(スポンジ)スポンジ硬度42.5分類粘着性ブラックタイプ【ITTF公認番号】24-108備考偽造防止ホログラムシール:シートのフイルム上に貼付仕様【ラバースピード】11.25speed、【スピン値】15spin内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88257104NR-8701-71特厚
4,800
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする