曜日別特売

裏ソフトラバー キョウヒョウ プロ2 レッド

裏ソフトラバー キョウヒョウ プロ2 レッド - Nittaku(ニッタク)裏ソフトラバー キョウヒョウ プロ2 レッド - Nittaku(ニッタク)裏ソフトラバー キョウヒョウ プロ2 レッド - Nittaku(ニッタク)

強烈なスピンのプロ仕様バージョン、裏ソフトラバー キョウヒョウ プロ2。
回転重視のシートを採用することにより、回転量の多い重い球質となり、威力のあるボールを繰り出します。
キョウヒョウⅡのプロ仕様バージョンは、強烈なスピンのかかったドライブ攻撃に最適です。
ニッタクは、中国・紅双喜社日本総代理店です。

用具種別卓球ラバースポンジ硬度42.5分類粘着性レッドタイプ【ITTF公認番号】24-037仕様【ラバースピード】9.75speed、【スピン値】15.5spin内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88257129NR-8677-20厚厚(1.7~1.9)(スポンジ)
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
88257138NR-8677-20特厚特厚(1.9~2.1)(スポンジ)
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
88257113NR-8677-20中厚中厚(1.5~1.7)(スポンジ)
4,500
4,498
4,948(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする