曜日別特売

裏ソフトラバー キョウヒョウ3 レッド

裏ソフトラバー キョウヒョウ3 レッド - Nittaku(ニッタク)裏ソフトラバー キョウヒョウ3 レッド - Nittaku(ニッタク)裏ソフトラバー キョウヒョウ3 レッド - Nittaku(ニッタク)

日本製スポンジの回転+スピードタイプ、裏ソフトラバー ニッタク キョウヒョウ3。
回転+スピードタイプのシートを採用することにより、威力のある回転とスピードボールを繰り出します。
キョウヒョウⅢのシート+日本製スポンジとの組み合わせで、扱いやすいタイプです。
ニッタクは、中国・紅双喜社日本総代理店です。

用具種別卓球ラバースポンジ硬度37.5分類粘着性レッドタイプ【ITTF公認番号】24-036仕様【ラバースピード】10.25speed、【スピン値】14.5spin内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88257314NR-8669-20薄薄(1.2~1.4)(スポンジ)
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
88257323NR-8669-20中中(1.4~1.7)(スポンジ)
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
88257339NR-8669-20厚厚(1.7~1.9)(スポンジ)
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
88257348NR-8669-20特厚特厚(1.9~2.1)(スポンジ)
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする