曜日別特売

裏ソフトラバー ハモンド ブラック

裏ソフトラバー ハモンド ブラック - Nittaku(ニッタク)裏ソフトラバー ハモンド ブラック - Nittaku(ニッタク)裏ソフトラバー ハモンド ブラック - Nittaku(ニッタク)

スピード重視で弾みが良い、裏ソフトラバー ニッタク ハモンド。
スピード重視で弾みが良い!IE(エネルギー集約型)ラバー。
ボールを打つ時の弾性系同士の衝突現象で生まれる力学的エネルギーを最小限に抑え、効率よくエネルギーをボールに伝える発送力が、IEラバーのコンセプトです。
天然ゴムの柔軟さでボールをキャッチし、合成ゴムの反発力で打球方向に叩き出す!
まさに”エネルギーを集約する”、優れたラバーです。
ラバーが軽量で、厚めを貼っても振り切りやすいのが特徴です。

用具種別卓球ラバースポンジ硬度30分類IE(エネルギー集約型)ブラック仕様【ラバースピード】12.5speed、【スピン値】10spin内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88257436NR-8527-71薄薄(1.2~1.4)(スポンジ)
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
88257445NR-8527-71中中(1.4~1.7)(スポンジ)
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
88257454NR-8527-71厚厚(1.7~1.9)(スポンジ)
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
88257463NR-8527-71特厚特厚(1.9~2.1)(スポンジ)
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする