曜日別特売

裏ソフトラバー インセプション レッド

裏ソフトラバー インセプション レッド - Nittaku(ニッタク)裏ソフトラバー インセプション レッド - Nittaku(ニッタク)裏ソフトラバー インセプション レッド - Nittaku(ニッタク)裏ソフトラバー インセプション レッド - Nittaku(ニッタク)裏ソフトラバー インセプション レッド - Nittaku(ニッタク)裏ソフトラバー インセプション レッド - Nittaku(ニッタク)

攻撃用裏ソフトのエントリーモデル、裏ソフトラバー インセプション。
初級者から中級者の上達を手助けしてくれる、攻撃用裏ソフトのエントリーモデル。
様々な技術を習得したい!という時期に使って欲しい、しっとり系シートです。

用具種別卓球ラバースポンジ硬度32.5/ドイツ基準(42.5)分類コントロール系レッドタイプ【ITTF公認番号】54-049仕様【ラバースピード】10.5speed、【スピン値】10.5spin内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88257479NR-8727-20中中(1.4~1.7)(スポンジ)
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
88257488NR-8727-20厚厚(1.7~1.9)(スポンジ)
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする