Nittaku(ニッタク)
裏ソフトラバー マジックカーボン ブラック
威力があるのに使いやすい、裏ソフトラバー マジックカーボン。
世界チャンピオンも愛用したラバーで、トータルバランスが良く使いやすいことで定評があります。
1978年発売のロングセラー商品です。
用具種別
卓球ラバー
スポンジ硬度
37.5
分類
高弾性
色
ブラック
仕様
【ラバースピード】8.75speed、【スピン値】9.25spin
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88257689
NR-8210-71極薄
極薄(0.9~1.2)(スポンジ)
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88257698
NR-8210-71薄
薄(1.2~1.4)(スポンジ)
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88257707
NR-8210-71中
中(1.4~1.7)(スポンジ)
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88257716
NR-8210-71厚
厚(1.7~1.9)(スポンジ)
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88257725
NR-8210-71特厚
特厚(1.9~2.1)(スポンジ)
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください