Nittaku(ニッタク)
裏ソフトラバー ジャミン レッド
安定したスピン&スピード!裏ソフトラバー ジャミン。
安定したスピン性能・スピード性能で様々な技術習得を目指す方にオススメです。
用具種別
卓球ラバー
スポンジ硬度
35
分類
コントロール系
色
レッド
タイプ
【ITTF公認番号】54-031
仕様
【ラバースピード】8.25speed、【スピン値】9spin
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88257734
NR-8718-20中
中(1.4~1.7)(スポンジ)
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88257743
NR-8718-20厚
厚(1.7~1.9)(スポンジ)
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88257759
NR-8718-20特厚
特厚(1.9~2.1)(スポンジ)
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください