Nittaku(ニッタク)
裏ソフトラバー ルーキング レッド
基礎を習得しよう!裏ソフトラバー ルーキング。
入門者をターゲットとした攻撃用裏ソフトラバーです。
フォア打ち・バック打ち・ツッツキなど、基礎を習得することに適したラバーです。
用具種別
卓球ラバー
スポンジ硬度
32.5
分類
コントロール系
色
レッド
タイプ
【ITTF公認番号】54-040
仕様
【ラバースピード】8speed、【スピン値】9.25spin
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88257795
NR-8724-20薄
薄(1.2~1.4)(スポンジ)
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88257804
NR-8724-20中
中(1.4~1.7)(スポンジ)
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88257813
NR-8724-20厚
厚(1.7~1.9)(スポンジ)
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください