裏ソフトラバー モリスト DF レッド

裏ソフトラバー モリスト DF レッド - Nittaku(ニッタク)裏ソフトラバー モリスト DF レッド - Nittaku(ニッタク)裏ソフトラバー モリスト DF レッド - Nittaku(ニッタク)

攻守バランスの良いカット用、裏ソフトラバー モリスト DF。
テンション系カット用ラバーです。
しっとり系の高いスピン性能を備えたシートと、ソフトなスポンジの組み合わせからは、安定したカットボールが繰り出されます。
また、攻撃においてもコントロールの良さを発揮します。
攻守のバランスをとりたい選手にオススメです。

用具種別卓球ラバースポンジ硬度30.0/ドイツ基準(40.0)分類テンション系レッド仕様【ラバースピード】11.75speed、【スピン値】11spin内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88257856NR-8672-20薄薄(1.2~1.4)(スポンジ)
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
88257865NR-8672-20中中(1.4~1.7)(スポンジ)
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
88257874NR-8672-20厚厚(1.7~1.9)(スポンジ)
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする