Nittaku(ニッタク)
裏ソフトラバー ベスト アンチ レッド
スピンに対するアンチテーゼ、裏ソフトラバー ベスト アンチ。
相手のスピンの影響を受けにくく、ナックル等の変化をつけたプレーが可能となります。
用具種別
卓球ラバー
スポンジ硬度
20
色
レッド
仕様
【ラバースピード】4speed、【スピン値】3spin、【変化】11
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88257917
NR-8540-20薄
薄(1.2~1.4)(スポンジ)
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88257926
NR-8540-20厚
厚(1.7~1.9)(スポンジ)
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください