曜日別特売

表ソフトラバー モリストSP レッド

表ソフトラバー モリストSP レッド - Nittaku(ニッタク)表ソフトラバー モリストSP レッド - Nittaku(ニッタク)表ソフトラバー モリストSP レッド - Nittaku(ニッタク)

ロングセラー!超多才な表ソフトラバー モリストSP。
ロングセラーの超多才な表ソフトラバーです。
直線弾道でシャープ球質のスピードボールと、自然な変化が生み出すナックルや止まるブロックのコントラストが美しく強いラリーを生み出します。
いろいろな球質が出せるので、プレーの幅が広がり、多才な戦術を立てることができます。

用具種別卓球ラバースポンジ硬度30.0/ドイツ基準(40.0)分類テンション系レッド仕様【ラバースピード】12.5speed、【スピン値】7.5spin、【粒配列】縦目内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88257953NR-8670-20中中(1.4~1.7)(スポンジ)
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
88257969NR-8670-20厚厚(1.7~1.9)(スポンジ)
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
88257978NR-8670-20特厚特厚(1.9~2.1)(スポンジ)
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
88257987NR-8670-20MAXMAX(2.1~)(スポンジ)
4,700
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする