曜日別特売

表ソフトラバー モリストSP AX ブラック

表ソフトラバー モリストSP AX ブラック - Nittaku(ニッタク)表ソフトラバー モリストSP AX ブラック - Nittaku(ニッタク)表ソフトラバー モリストSP AX ブラック - Nittaku(ニッタク)表ソフトラバー モリストSP AX ブラック - Nittaku(ニッタク)表ソフトラバー モリストSP AX ブラック - Nittaku(ニッタク)表ソフトラバー モリストSP AX ブラック - Nittaku(ニッタク)

噛みつく表ソフト!モリストSP AX。
ドライブやツッツキで噛む感覚を発揮する、表ソフトラバーです。
回転がかかり伸びのあるドライブは、安定感抜群。
裏ソフトに近い打球感覚で、ブロックが失速しないのも特徴です。
噛みついたら離さない!ドライブで点数を取りたい表ソフトユーザー必見のラバーです!

用具種別卓球ラバースポンジ硬度30.0/ドイツ基準(40.0)分類テンション系ブラックタイプ【ITTF公認番号】54-039仕様【ラバースピード】13speed、【スピン値】8.5spin、【粒配列】横目内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88258075NR-8723-71中中(1.4~1.7)(スポンジ)
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
88258084NR-8723-71厚厚(1.7~1.9)(スポンジ)
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
88258093NR-8723-71特厚特厚(1.9~2.1)(スポンジ)
5,700
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
88258109NR-8723-71MAXMAX(2.1~)(スポンジ)
5,700
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする