曜日別特売

表ソフトラバー スーパードナックル ブラック

表ソフトラバー スーパードナックル ブラック - Nittaku(ニッタク)表ソフトラバー スーパードナックル ブラック - Nittaku(ニッタク)表ソフトラバー スーパードナックル ブラック - Nittaku(ニッタク)表ソフトラバー スーパードナックル ブラック - Nittaku(ニッタク)

最大限のナックル効果!表ソフトラバー スーパー ドナックル。ナックル効果を最大限に高めた、変化系表ラバーです。
粒高に近い粒形状になっており、ナックルプッシュや前後の相手を翻弄しながらも、直線的な軌道のアタック攻撃で、相手を打ち崩します。
ドナックルよりも粒が大きめで、予想以上に変化が強く、相手のミスを誘いやすくなっています。
また、剛力シリーズ(別売)との組み合わせはベストマッチです!
剛力…異質攻撃型にオススメ!スポンジの薄い変化系ラバーを貼ることを前提に仕上げた、100g±の重量級ラケット。
バック側から繰り出すナックル効果とアタック攻撃で相手を翻弄します。
変化+つかんで弾く力強いスマッシュで、個性を発揮します。
剛力スーパーカット…カット型にオススメ!剛力と同じ合板を使用。
独特のしなりを持つ重量級ブレードは、コントロール抜群の鋭いカットボールを生み出します。
ナックル効果&変化の大きなカットボールで翻弄し、つかんで弾く反撃力を最大限に発揮します。

用具種別卓球ラバー厚さ(mm)極薄(0.9~1.2)(スポンジ)スポンジ硬度32.5分類変化系ブラックタイプ【ITTF公認番号】54-034仕様【ラバースピード】7.75speed、【スピン値】5.75spin、【変化】12.25、【粒配列】横目内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88258233NR-8573-71極薄
4,800
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする