表ソフトラバー ソニックAR レッド

表ソフトラバー ソニックAR レッド - Nittaku(ニッタク)表ソフトラバー ソニックAR レッド - Nittaku(ニッタク)表ソフトラバー ソニックAR レッド - Nittaku(ニッタク)表ソフトラバー ソニックAR レッド - Nittaku(ニッタク)表ソフトラバー ソニックAR レッド - Nittaku(ニッタク)表ソフトラバー ソニックAR レッド - Nittaku(ニッタク)

表ソフトは飛ばしてナンボ!表ソフトラバー ソニックAR。
爽快感のある高速連打が得点に直結!速さで攻める、相手を弾き飛ばしたい表ユーザーのための、表ソフトラバーです。
これぞ表!の「飛ぶ」表ソフトの、このかっ飛ばし感はオススメです。
また、分かりやすい打球感と安定感があり、力加減でボールをコントロールすれば、細かい技が繰り出しやすいのも特長です。

用具種別卓球ラバースポンジ硬度32.5分類IE(エネルギー集約型)レッドタイプ【ITTF公認番号】54-045仕様【ラバースピード】13.75speed、【スピン値】7.25spin、【粒配列】縦目内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88258258NR-8585-20中中(1.4~1.7)(スポンジ)
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
88258267NR-8585-20厚厚(1.7~1.9)(スポンジ)
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
88258276NR-8585-20特厚特厚(1.9~2.1)(スポンジ)
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
88258285NR-8585-20MAXMAX(2.1~)(スポンジ)
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする