曜日別特売

表ソフトラバー ピンプルスライド レッド

表ソフトラバー ピンプルスライド レッド - Nittaku(ニッタク)表ソフトラバー ピンプルスライド レッド - Nittaku(ニッタク)表ソフトラバー ピンプルスライド レッド - Nittaku(ニッタク)

心ゆさぶる表ソフト!ピンプルスライド。
幅広い球質を生み出す、変化系表ソフトラバーです。
自ら回転をかけやすく、揺さぶりをかけながら台上処理やドライブ攻撃で得点に絡むプレーを引き立て、相手を翻弄します。
スポンジの厚さは「超極薄」で、ペンの裏面や反転式、カットマンに最適です。

用具種別卓球ラバー厚さ(mm)超極薄(0.4~0.7)(スポンジ)スポンジ硬度20分類変化系レッドタイプ【ITTF公認番号】54-021仕様【ラバースピード】7.5speed、【スピン値】6.5spin、【変化】11、【粒配列】縦目内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88258337NR-8568-20超極薄
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする