表ソフトラバー ハモンドFA レッド

表ソフトラバー ハモンドFA レッド - Nittaku(ニッタク)表ソフトラバー ハモンドFA レッド - Nittaku(ニッタク)表ソフトラバー ハモンドFA レッド - Nittaku(ニッタク)

スピード重視で弾きが良い!ハモンドFA。
IE(エネルギー集約型)技術によりエネルギーが確実にボールに伝わり、威力の出る表ソフトラバーです。
スピード重視で弾きが良いだけでなく、ボールコントロールがしやすく前陣での連打も安定しています。
ラバーが軽量で、厚めを貼っても振り切りやすいのも特長です。

用具種別卓球ラバースポンジ硬度35分類IE(エネルギー集約型)レッド仕様【ラバースピード】12.75speed、【スピン値】7spin、【粒配列】縦目内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88258373NR-8530-20薄薄(1.2~1.4)(スポンジ)
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
88258389NR-8530-20中中(1.4~1.7)(スポンジ)
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
88258398NR-8530-20厚厚(1.7~1.9)(スポンジ)
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
88258407NR-8530-20特厚特厚(1.9~2.1)(スポンジ)
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
88258416NR-8530-20MAXMAX(2.1~)(スポンジ)
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする