表ソフトラバー エクスプレス レッド

表ソフトラバー エクスプレス レッド - Nittaku(ニッタク)表ソフトラバー エクスプレス レッド - Nittaku(ニッタク)表ソフトラバー エクスプレス レッド - Nittaku(ニッタク)

攻撃表ソフトのエントリーモデル!
エクスプレス。優れた球離れを実現する、表ソフトラバーです。
ドライブを多用する速攻選手や、表ソフト入門者にオススメです。

用具種別卓球ラバースポンジ硬度30分類粘着性レッド仕様【ラバースピード】10speed、【スピン値】7.25spin内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88258477NR-8521-20中中(1.4~1.7)(スポンジ)
2,500
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
88258486NR-8521-20厚厚(1.7~1.9)(スポンジ)
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする