Nittaku(ニッタク)
表ソフトラバー エクスプレス ブラック
攻撃表ソフトのエントリーモデル!
エクスプレス。優れた球離れを実現する、表ソフトラバーです。
ドライブを多用する速攻選手や、表ソフト入門者にオススメです。
用具種別
卓球ラバー
スポンジ硬度
30
分類
粘着性
色
ブラック
仕様
【ラバースピード】10speed、【スピン値】7.25spin
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88258495
NR-8521-71中
中(1.4~1.7)(スポンジ)
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88258504
NR-8521-71厚
厚(1.7~1.9)(スポンジ)
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください