Nittaku(ニッタク)
粒高ソフトラバー モリストLP ブラック
変化とアタック!粒高表ソフトラバー モリスト LP。
やわらかく食い込むことで変化はもちろん、スピードあるナックルを実現します。
スマッシュでの反撃の威力にも定評があります。
用具種別
卓球ラバー
スポンジ硬度
40.0/ドイツ基準(50.0)
分類
粒高ソフト変化系
色
ブラック
仕様
【ラバースピード】6.5speed、【スピン値】5spin、【変化】14、【粒配列】横目
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88258538
NR-8673-71極薄
極薄(0.9~1.2)(スポンジ)
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88258547
NR-8673-71薄
薄(1.2~1.4)(スポンジ)
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください