粒高一枚ラバー モリスト LP ワン レッド

粒高一枚ラバー モリスト LP ワン レッド - Nittaku(ニッタク)粒高一枚ラバー モリスト LP ワン レッド - Nittaku(ニッタク)粒高一枚ラバー モリスト LP ワン レッド - Nittaku(ニッタク)

変化とアタック!粒高一枚ラバー モリスト LP ワン。
やわらかく食い込むことで変化はもちろん、スピードあるナックルを実現します。
また、スマッシュでの反撃も可能です。
コントロール重視の一枚ラバーです。

用具種別卓球ラバー分類粒高一枚変化系レッド ※ラケットプリント面や濃色板面に使用不可付属品接着用両面シート仕様【ラバースピード】6speed、【スピン値】5spin、【変化】14.5、【粒配列】横目内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88258556NR-8674-20一枚
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする