Nittaku(ニッタク)
粒高ソフトラバー ウォーレスト レッド
切れるツッツキ、粒高表ソフトラバー ウォーレスト。
コシのある粒形状が幅広い変化と安定したプレーを可能にします。
プレーの幅を広げたい選手にオススメです。
用具種別
卓球ラバー
スポンジ硬度
32.5
分類
粒高ソフト変化系
色
レッド
タイプ
【ITTF公認番号】54-013
仕様
【ラバースピード】5.75speed、【スピン値】5.75spin、【変化】13、【粒配列】横目
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88258574
NR-8558-20極薄
極薄(0.9~1.2)(スポンジ)
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88258583
NR-8558-20薄
薄(1.2~1.4)(スポンジ)
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください