曜日別特売

粒高ソフトラバー ウォーレストワン レッド

粒高ソフトラバー ウォーレストワン レッド - Nittaku(ニッタク)粒高ソフトラバー ウォーレストワン レッド - Nittaku(ニッタク)粒高ソフトラバー ウォーレストワン レッド - Nittaku(ニッタク)

切れるツッツキでプレーの幅が広がる、粒高一枚ラバー ウォーレスト ワン。
コシのある粒形状が幅広い変化と安定したプレーを可能にします。
プレーの幅を広げたい選手にオススメです。
よりコントロール重視の一枚ラバーです。

用具種別卓球ラバー分類粒高一枚変化系レッド ※ラケットプリント面や濃色板面に使用不可タイプ【ITTF公認番号】54-013付属品接着用両面シート仕様【ラバースピード】5.25speed、【スピン値】5.75spin、【変化】13.5、【粒配列】横目内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88258617NR-8563-20一枚
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする