卓球ラケットケース ポロメリックケース

卓球ラケットケース ポロメリックケース - Nittaku(ニッタク)

プロテクト&エアリング効果、ポロメリックケース。
穴を開けた、エアリングに適した形状のハードケース。
卓球ラケット2本入用のラケットケースです。
合成皮革を使用しているので、中性洗剤で汚れを落とすこともできます。

用具種別ラケットケース寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)29×18×5.5材質硬質ポリウレタンホワイト備考プロテクト&エアリング効果仕様卓球ラケット3本入用内容量1個
注意
※ケース本体のみの販売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88258644NK-7180
4,300
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする