ストア・エキスプレス
スクエアブラックフレームデスク
モダンなブラックフレームデスク。
配線用の切り欠き付き。
アジャスター付き。
材質
天板:低圧メラミン(芯材:パーティクルボード)18mm厚、エッジ:塩化ビニル、フレーム・幕板:スチール/粉体塗装
材質(天板)
(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻
高さ(cm)
70
材質(脚部)
スチール/粉体塗装
天板形状
長方形
奥行き(cm)
70
材質(幕板)
スチール/粉体塗装
内容量
1台
注意
※お客様組立て。
※(+)ドライバー必要。
※ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。
※お客様不在時や、廊下・エレベーター・階段・入口などが商品のサイズより狭いため設置ができず、商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
色(天板)
ブラック
古木調
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色(天板)
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88253507
7091-301
古木調
16
30
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
88253516
7091-302
ブラック
16
30
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
88253525
7091-303
古木調
18
30
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
88253534
7091-304
ブラック
18
30
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
88253543
7091-305
古木調
20
30
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
88253559
7091-306
ブラック
20
30
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
961
~
/
税込
¥
1,057
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,572
~
/
税込
¥
1,729
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,446
~
/
税込
¥
2,691
~
離島
数量1につき
¥
2,446
~
/
税込
¥
2,691
~