スクエアブラックフレーム サイドデスク

スクエアブラックフレーム サイドデスク - ストア・エキスプレススクエアブラックフレーム サイドデスク - ストア・エキスプレススクエアブラックフレーム サイドデスク - ストア・エキスプレススクエアブラックフレーム サイドデスク - ストア・エキスプレススクエアブラックフレーム サイドデスク - ストア・エキスプレススクエアブラックフレーム サイドデスク - ストア・エキスプレススクエアブラックフレーム サイドデスク - ストア・エキスプレス

ワークスペースを拡張することができるサイドデスク。
デスク単体としても省スペースでご利用いただけます。
配線用の切り欠き付き。
アジャスター付き。

材質天板:低圧メラミン(芯材:パーティクルボード)18mm厚、エッジ:塩化ビニル、フレーム・幕板:スチール/粉体塗装幅(cm)120高さ(cm)70奥行き(cm)45内容量1台
注意
※お客様組立て。
※(+)ドライバー必要。
※ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。
※お客様不在時や、廊下・エレベーター・階段・入口などが商品のサイズより狭いため設置ができず、商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・配送時には荷下ろしのお手伝いをお願いする場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
882535687091-311古木調1320
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
882535777091-312ブラック1320
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥790/税込¥869
北海道地方数量1につき¥1,292/税込¥1,421
沖縄地方数量1につき¥2,009/税込¥2,210
離島数量1につき¥2,009/税込¥2,210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする