ストア・エキスプレス
スクエアホワイトフレームデスク
明るく開放感のあるオフィスに最適なホワイトフレームデスク。
配線用の切り欠き付き。
アジャスター付き。
材質
天板:低圧メラミン(芯材:パーティクルボード)18mm厚、エッジ:塩化ビニル、フレーム・幕板:スチール/粉体塗装
耐荷重(kg)
30
高さ(cm)
70
奥行き(cm)
70
内容量
1台
注意
※お客様組立て。
※(+)ドライバー必要。
※ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。
※お客様不在時や、廊下・エレベーター・階段・入口などが商品のサイズより狭いため設置ができず、商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
最大耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88253586
7091-321
ホワイト
1000×700×700
30
16
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
88253595
7091-322
ナチュラル
1000×700×700
30
16
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
88253604
7091-323
ホワイト
1200×700×700
30
18
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
88253613
7091-324
ナチュラル
1200×700×700
30
18
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
88253629
7091-325
ホワイト
1400×700×700
30
20
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
88253638
7091-326
ナチュラル
1400×700×700
30
20
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,172
~
/
税込
¥
1,289
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,917
~
/
税込
¥
2,109
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,982
~
/
税込
¥
3,280
~
離島
数量1につき
¥
2,982
~
/
税込
¥
3,280
~