ストア・エキスプレス
スクエアホワイトフレーム サイドデスク
天板の中央奥に配線用の切り欠き付き。
アジャスター付き。
材質
天板:低圧メラミン(芯材:パーティクルボード)18mm厚、エッジ:塩化ビニル、フレーム・幕板:スチール/粉体塗装
幅(cm)
120
材質(天板)
天板:低圧メラミン(芯材:パーティクルボード)18mm厚、エッジ:塩化ビニル
高さ(cm)
70
材質(脚部)
スチール/粉体塗装
天板形状
長方形
奥行き(cm)
45
材質(幕板)
スチール/粉体塗装
内容量
1台
注意
※お客様組立て。
※(+)ドライバー必要。
※ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。
※お客様不在時や、廊下・エレベーター・階段・入口などが商品のサイズより狭いため設置ができず、商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88253647
7091-327
ホワイト
13
20
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年6月下旬
88253656
7091-328
ナチュラル
13
20
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
790
/
税込
¥
869
北海道地方
数量1につき
¥
1,292
/
税込
¥
1,421
沖縄地方
数量1につき
¥
2,009
/
税込
¥
2,210
離島
数量1につき
¥
2,009
/
税込
¥
2,210