ポリカーボネートパーテーション

ポリカーボネートパーテーション - ストア・エキスプレスポリカーボネートパーテーション - ストア・エキスプレスポリカーボネートパーテーション - ストア・エキスプレスポリカーボネートパーテーション - ストア・エキスプレスポリカーボネートパーテーション - ストア・エキスプレスポリカーボネートパーテーション - ストア・エキスプレスポリカーボネートパーテーション - ストア・エキスプレスポリカーボネートパーテーション - ストア・エキスプレス

周囲の光を活用する事でオフィス空間を明るく間仕切りできます。
上部連結金具の使用で、2・3・4方向にも連結でき、ブースを作ることも可能!
上部連結金具×1個付き。
安定脚は4方向お好みの方向に設定可能です。
直線連結時には、本商品と片側脚付き(61-801-50)を組み合わせてご利用ください。

材質パネル:ポリカーボネート、フレーム:スチール/粉体塗装幅(cm)90高さ(cm)187・197(高さは2段階で設定)奥行き(cm)44脚の種類固定脚内容量1台
注意
※お客様組立て。
※(+)ドライバー必要。
※ご注文時の注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。
※お客様不在時や、廊下・エレベーター・階段・入口などが商品のサイズより狭いため設置ができず、商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※ブラック882538397192-1411約9ブラック
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※シルバー882538487192-1413約9シルバー
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※アイボリー882538577192-1415約9アイボリー
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※ブラック882538667192-1412約8ブラック
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※シルバー882538757192-1414約8シルバー
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※アイボリー882538847192-1416約8アイボリー
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥871~/税込¥958~
北海道地方数量1につき¥1,425~/税込¥1,568~
沖縄地方数量1につき¥2,216~/税込¥2,438~
離島数量1につき¥2,216~/税込¥2,438~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする