曜日別特売

シュフレラ 人工樹木 インテリアグリーン フェイクグリーン

シュフレラ 人工樹木 インテリアグリーン フェイクグリーン - ストア・エキスプレスシュフレラ 人工樹木 インテリアグリーン フェイクグリーン - ストア・エキスプレスシュフレラ 人工樹木 インテリアグリーン フェイクグリーン - ストア・エキスプレスシュフレラ 人工樹木 インテリアグリーン フェイクグリーン - ストア・エキスプレスシュフレラ 人工樹木 インテリアグリーン フェイクグリーン - ストア・エキスプレスシュフレラ 人工樹木 インテリアグリーン フェイクグリーン - ストア・エキスプレスシュフレラ 人工樹木 インテリアグリーン フェイクグリーン - ストア・エキスプレス
用途室内仕様材質葉:ポリエステル、幹:ポリエチレン・ワイヤー、鉢:ポリプロピレン内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
幅(cm)
高さ(cm)
直径×高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
882543838108-2504.5150cm7515026.6×28.8(鉢)
オープン
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
882543998108-2526180cm8518030×31(鉢)
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
882544088108-2544.5150cm 光触媒7515026.6×28.8(鉢)
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
882544178108-2566180cm 光触媒8518030×31(鉢)
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,480/税込¥1,628
北海道地方数量1につき¥2,900/税込¥3,190
沖縄地方数量1につき¥3,480/税込¥3,828
離島数量1につき¥3,480/税込¥3,828
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする