ストア・エキスプレス
フィカスベンジャミン 人工樹木 インテリアグリーン フェイクグリーン
用途
室内仕様
材質
葉:ポリエステル、幹:天然木、鉢:ポリプロピレン
内容量
1台
注意
※幹に天然素材を使用しているので、写真と形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
幅(cm)
高さ(cm)
直径×高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88254426
8108-258
4.5
150cm
70
150
26.6×28.8(鉢)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88254435
8108-260
6
180cm
80
180
30×31(鉢)
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88254444
8108-262
4.5
150cm 光触媒
70
150
26.6×28.8(鉢)
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88254453
8108-264
6
180cm 光触媒
80
180
30×31(鉢)
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,480
~
/
税込
¥
1,628
~
北海道地方
数量1につき
¥
2,592
~
/
税込
¥
2,851
~
沖縄地方
数量1につき
¥
4,032
~
/
税込
¥
4,435
~
離島
数量1につき
¥
4,032
~
/
税込
¥
4,435
~