アカシアデュアル 人工樹木 インテリアグリーン フェイクグリーン

アカシアデュアル 人工樹木 インテリアグリーン フェイクグリーン - ストア・エキスプレスアカシアデュアル 人工樹木 インテリアグリーン フェイクグリーン - ストア・エキスプレスアカシアデュアル 人工樹木 インテリアグリーン フェイクグリーン - ストア・エキスプレスアカシアデュアル 人工樹木 インテリアグリーン フェイクグリーン - ストア・エキスプレスアカシアデュアル 人工樹木 インテリアグリーン フェイクグリーン - ストア・エキスプレスアカシアデュアル 人工樹木 インテリアグリーン フェイクグリーン - ストア・エキスプレス
用途室内仕様材質葉:ポリエステル、幹:天然木、鉢:ポリプロピレン内容量1台
注意
※幹に天然素材を使用しているので、写真と形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
幅(cm)
高さ(cm)
直径×高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
882544698108-266150cm7015026.6×28.8(鉢)70
オープン
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
882544788108-268180cm8018030×31(鉢)80
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
882544878108-270150cm 光触媒7015026.6×28.8(鉢)70
オープン
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
882544968108-272180cm 光触媒8018030×31(鉢)80
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,480/税込¥1,628
北海道地方数量1につき¥2,900/税込¥3,190
沖縄地方数量1につき¥3,480/税込¥3,828
離島数量1につき¥3,480/税込¥3,828
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする