ストア・エキスプレス
人工樹木 インテリアグリーン フェイクグリーン 光触媒加工
用途
室内仕様
材質
葉:プラスチック・ポリエステル、幹:ポリエチレン、鉢:陶器
形状
角
寸法(cm)
7×8(鉢)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
幅(cm)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88254505
8188-199
ジャロファ
16
27
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88254514
8188-202
アロカシア
22
30
22
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88254523
8188-205
パキラ
20
27
20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650