ストア・エキスプレス
ヤドリフカノキ 人工樹木 インテリアグリーン フェイクグリーン
用途
室内仕様
材質
葉:ポリエステル、幹:プラスチック、鉢:ポリエチレン
幅(cm)
50
高さ(cm)
120
直径×高さ(cm)
21×19.5(鉢)
奥行き(cm)
50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88254539
8566-102
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650