ストア・エキスプレス
曲げ木スタッキングチェア 座パット付き
幅(cm)
52
奥行き(cm)
50.5
高さ(cm)
87
座面高さ(mm)
460
座面高(cm)
46
材質
背・座:成型合板、張地:合成皮革、中芯:ウレタンフォーム、脚部:スチール/クロームメッキ
スタッキング
4
質量(kg)
4
本体質量(kg)
4
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
(手前38.5・奥29)×39
注意
※お客様組立て。
※ご注意ください組立式チェアは、ボルトやネジの緩みを定期的に点検して締めなおし、緩んだまま使用しないでください。
※4脚までスタッキングできますが、長期間保管する場合は、座面に跡が残りますので、ご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(cm)
奥行き(cm)
座面高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88254609
6918-645
1セット(2脚)
52
50.5
460
ナチュラル
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
88254618
6918-646
1セット(2脚)
52
50.5
460
ブラウン
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
88254627
6918-647
1セット(2脚)
52
50.5
460
ホワイト
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
88254636
6918-651
1セット(8脚)
52
50.5
460
ナチュラル
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
88254645
6918-652
1セット(8脚)
52
50.5
460
ブラウン
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
88254654
6918-653
1セット(8脚)
52
50.5
460
ホワイト
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
913
~
/
税込
¥
1,004
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,494
~
/
税込
¥
1,643
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,324
~
/
税込
¥
2,556
~
離島
数量1につき
¥
2,324
~
/
税込
¥
2,556
~