ストア・エキスプレス
カフェテーブル
天板と支柱を固定して、脚に差し込むだけ!
メラミン:表面強度が高く、キズがつきにくい素材です。
耐熱性・耐摩耗性にも優れています。
アジャスター付き
用途
カフェや休憩スペースに便利なテーブル
材質
天板:低圧メラミン、芯材:ポプラ積層合板20mm厚、エッジ:塩化ビニル、脚部:スチール/粉体塗装
幅(mm)
500
高さ(mm)
715
奥行(mm)
600
内容量
1台
注意
※お客様組立て。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88254663
6301-2000
天板:ホワイト 脚:シルバー
500×600×715
7.2
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
88254679
6301-2002
天板:ホワイト 脚:ブラック
500×600×715
7.2
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
88254688
6301-2006
天板:エクリュ 脚:シルバー
500×600×715
7.2
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
88254697
6301-2008
天板:エクリュ 脚:ブラック
500×600×715
7.2
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
88254706
6301-2012
天板:ブラウン 脚:シルバー
500×600×715
7.2
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
88254715
6301-2014
天板:ブラウン 脚:ブラック
500×600×715
7.2
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
88254733
6301-2039
天板:ホワイトウッド 脚:ブラック
500×600×715
7.2
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
88254724
6301-2037
天板:ホワイトウッド 脚:シルバー
500×600×715
7.2
25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
770
/
税込
¥
847
北海道地方
数量1につき
¥
1,260
/
税込
¥
1,386
沖縄地方
数量1につき
¥
1,960
/
税込
¥
2,156
離島
数量1につき
¥
1,960
/
税込
¥
2,156