カフェテーブル

カフェテーブル - ストア・エキスプレスカフェテーブル - ストア・エキスプレスカフェテーブル - ストア・エキスプレス

天板と支柱を固定して、脚に差し込むだけ!
メラミン:表面強度が高く、キズがつきにくい素材です。
耐熱性・耐摩耗性にも優れています。
アジャスター付き

用途カフェや休憩スペースに便利なテーブル材質天板:低圧メラミン、芯材:ポプラ積層合板20mm厚、エッジ:塩化ビニル、脚部:スチール/粉体塗装幅(mm)500高さ(mm)715奥行(mm)600内容量1台
注意
※お客様組立て。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
882547676301-2041天板:ラスティック 脚:シルバー500×600×7157.225
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
882547766301-2042天板:ラスティック 脚:ブラック500×600×7157.225
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥770/税込¥847
北海道地方数量1につき¥1,260/税込¥1,386
沖縄地方数量1につき¥1,960/税込¥2,156
離島数量1につき¥1,960/税込¥2,156
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする