曜日別特売

異物混入対策フックナイフ

異物混入対策フックナイフ - 貝印

食品工場等で食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)が入った袋をカットする際に発生する異物(包材片)混入を防止することを目的として開発されたナイフです。
ハサミやナイフ・包丁使用時に発生する二度切りを防止することで異物混入を防止します。
色分けによる識別管理で開封ラインや使用期間での管理に効果的です。
左右両用で誰にでも使用しやすいハンドルです。

用途食品工場等で使用される食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)開封用仕様食品衛生法(厚生労働省告知第370号)適合全長(mm)136材質(本体)PP樹脂(ポリプロピレン)質量(g)1750刃厚(mm)0.5材質(刃)ステンレス鋼
注意
※効果は切断対象の厚さや材質によりますので、詳細は貝印までご相談ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83581297750BH0855【ワケあり】1セット※理由あり(未使用・未開封)358-5602イエロー65-1862-15
オープン27,900
22,980
アウトレット
25,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
88445718750BH08551セット-358-5602イエロー65-1862-15
オープン
取扱い終了
88445727750BH08561セット(100本)-356-1760グリーン65-1862-16
オープン
取扱い終了
88445736750BH08541セット(100本)-358-5601ブルー65-1862-14
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする