タセト
カラーチェック高温型 現像剤
浸透探傷剤 高温型 現像剤
種別
現像液
原液量(mL)
210
充てんガス
HFO-1234ze使用
危険等級
Ⅲ/Ⅲ
危険物の類別
第四類/第四類
危険物の品名
第二石油類/第三石油類
危険物の数量
210mL/210mL
危険物の性状
非水溶性/非水溶性
内容量
1本(210mL)
関連資料:
SDS(0.18MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88445675
D-HE
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください