カール事務器
デスクオーガナイザー
デスクまわりを分別して整頓できるツールスタンド。3種のサイズ違いの収納スペースで小物を細かく分類して収納することができます。
用途
【大】ノート・リモコン・電卓など(W138×L35×H100mm)、【中】ペン・メモ帳など(W78×L35×H65mm)、【小】付箋・クリップ・印鑑など(W56×L35×H32mm)、スマホ・タブレットスタンド付き(厚さ20mmまで)、マグネットも付けられる、丈夫なスチール製。リビングや寝室にも馴染むシンプルなカラーリング。
材質
スチール
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
【大】138×35×100、【中】78×35×H65、【小】56×35×32
内容量
1個
関連資料:
(0.78MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88446856
TS-003-K
ブラック
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
88446865
TS-003-W
ホワイト
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください