Surface Go タイプ カバーと Surface Go.のペアでいつでも快適なタイピングを実現。完全なバックライト付きキーセットと大きなトラックパッドが付いてます。
互換性Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go寸法(mm)248×190×4.6(9.76×7.48×0.18インチ)、トラックパッド:99.2×56.5(高さ)質量(g)245色ブラックキーライセンス認証: 可動式 (メカニカル) キー、レイアウト: QWERTY、全ファンクション キー (F1 ~ F12)、Windows ショートカット、メディア コントロール専用ボタン、画面の輝度、右クリック ボタン 1.0 mmトラベル、バックライト材質マイクロファイバーインターフェイス磁石センサー加速度センサー仕様トラックパッド:メカニカル クリックパッド、フェイスシート内容量1個