曜日別特売

Surface スリム ペン 充電器

Surface スリム ペン 充電器 - マイクロソフト

Surfaceスリムペン2とスリムペン用の充電器です。USB-Aケーブルが付属されており、Surfaceなどの対応デバイスを電源として使用できます。

互換性Surface スリム ペン、Surface スリム ペン 2本体寸法(mm)161.9×15.9×9.5(6.38インチ×0.63インチ×0.38インチ)質量(g)31付属品Surface スリム ペン充電器、USB-A ケーブル、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関するドキュメント内容量1個
注意
※この商品は特価対象外商品です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
889566148X3-00008
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする