曜日別特売

Microsoft ビジネス ペン (10 本パック)

Microsoft ビジネス ペン (10 本パック) - マイクロソフト

自然な書き心地のデジタル ペンを使って、メモを取り、フォームに記入し、署名を集めよう。耐久性のあるペン先は交換可能で、取り付けも簡単です。内蔵のテザリング用のスロットまたは Surface タイプカバーにクリップが付いてくる 法人向け Microsoft ペン を保存して追跡しよう。
Microsoft ビジネス ペンは、ペン 10 本、電池 10 個、交換用チップ 10 本のパックになっています。

互換性Surface 手書きポートフォリオ、Microsoft Pen Protocol (MPP) に対応する Surface 以外のデバイス本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)9.5(0.37インチ)×145(5.71インチ)質量(g)バッテリー無しの場合:8(0.02ポンド)、バッテリー付きの場合:16(0.04ポンド)電源単6電池(AAAA)1付属品10 法人向け Microsoft ペン ユニット、10 単 6 電池 (AAAA)、10 本の交換ペン先チップ内容量1セット
注意
※この商品は特価対象外商品です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88956623IVD-00002
オープン
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする