ブレーカーパンツ

ブレーカーパンツ - XANAX(ザナックス)ブレーカーパンツ - XANAX(ザナックス)ブレーカーパンツ - XANAX(ザナックス)

ブレーカーパンツ。
裏地にテラヘルツ人工鉱石パウダープリントを施した、抗菌抗酸化作用を有するブレーカーパンツです。
波長が長いテラヘルツ波が身体より発する熱を増幅させ、ブレーカー内の温度を上昇させる蓄熱効果に加え、抗菌効果・抗酸化作用も有します。

その他ブレーカージャケットBGC2100S(別売)とセットアップ可能混率(%)ポリエステル100、裏地:ポリエステル100(トリコット起毛)内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88498875BGC2100P-5001-2XOネイビー・ホワイト2XO
7,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
88498893BGC2100P-9001-Sブラック・ホワイトS
7,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
88498918BGC2100P-9001-Mブラック・ホワイトM
7,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
88498945BGC2100P-9001-Oブラック・ホワイトO
7,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
88498963BGC2100P-9001-XOブラック・ホワイトXO
7,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
88498988BGC2100P-9001-2XOブラック・ホワイト2XO
7,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
88498778BGC2100P-5001-Sネイビー・ホワイトS
7,000
取扱い終了
返品不可
88498796BGC2100P-5001-Mネイビー・ホワイトM
7,000
取扱い終了
返品不可
88498814BGC2100P-5001-Lネイビー・ホワイトL
7,000
取扱い終了
返品不可
88498839BGC2100P-5001-Oネイビー・ホワイトO
7,000
取扱い終了
返品不可
88498857BGC2100P-5001-XOネイビー・ホワイトXO
7,000
取扱い終了
返品不可
88498927BGC2100P-9001-Lブラック・ホワイトL
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする