ローネック半袖、通気性の良いコンプリートアンダーシャツ。
接触冷感値を表すQ-max値が従来より10%上昇、コンプリートアンダーシャツが進化して登場しました。
吸水放湿性の高いナイロン系を採用し、理想的な圧着とカッティングにより着用快適性を徹底追及。
選手のパフォーマンスを最大限発揮できるように、肩甲骨から上腕にかけてカッティングをいれています。
脇下の切り替えには高機能メッシュを採用し、抗菌・消臭を兼ね備えています。
選手が望むソフトで、なめらかな着心地を高いレベルで実現しています。
胸元にはXanax Baseballのシンプルなスモールロゴが入っており、スタイリッシュなデザインです。
【コンプリートアンダーシャツの主な特長】
接触冷感触る瞬間分かる冷たさ!Q-max(キューマックス)最大吸収速度 0.32以上で、従来の夏用アンダーに比べて2倍の冷たさです。
なめらかな生地ソフトでなめらかな生地を高いレベルで実現しています。
UVカット紫外線から身体を守る!基準値最高のUPF50+です。
消臭・抗菌脇下のメッシュ素材が着用時に気になる汗のニオイを軽減します。