サンコープラスチック
オーラ
インテリア感覚の洗練された上質なデザインがお部屋の景観を損なわず衣類や生活雑貨をスッキリ収納出来ます。
材質
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88576365
-
ホワイト
390×530×230
2479
浅型
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
88576383
-
ブラウン
390×530×230
2479
浅型
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
88576408
-
ホワイト
390×530×300
2887
深型
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
88576426
-
ブラウン
390×530×300
2887
深型
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください