グランツ
充電式LEDワークライト
充電式としても電源をつないだままでも両方使える
縦置き、横置きで使用可能
ハンドルは可動式で、付属マグネットマウントを装着し金属面に固定可能
用途
作業現場 釣り レジャー
充電時間(時間)
約3.5~4
寸法(mm)
137×185×46
質量(kg)
約1(内蔵電池含む)
材質(本体)
アルミ+プラスチック
光源
最新高輝度COB LED
実用点灯時間
3h(High)、6h(Low)
明るさ(Lm)
2500(High)、1250(Low)
付属品
内蔵電池(リチウムイオン電池)、専用ACアダプター、専用充電ケーブル、マグネットマウント
防塵防水性能
IP54
バッテリー容量(Ah)
4.4
内容量
1個
関連資料:
(1.21MB)
注意
※光源を直視しないでください
※AC100V接続で点灯使用時は明るさが約1000ルーメンになります
※AC100V接続で点灯使用時は12時間以上の連続使用はしないで下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88511615
GTR2500S
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください